FMST1-71180 Werkzeugtasche FatMax Nylon

Werkzeugtasche FatMax Nylon

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:FMST1-71180
Rubix:3474683
EAN:3253561711800
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstoff;polypropylen (boden)
Breite230 mm
Höhe270 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMST1-71180 Werkzeugtasche FatMax Nylon


Konzipiert, um Handwerkzeug, Zubehör und Verbrauchsmaterial an einem einzigen Ort zusammenzufassen, kombiniert die Aufbewahrungstasche FATMAX® 18" von Stanley ein großes Volumen mit einer strukturierten Organisation. Ihr fester Boden und ihr verstärktes Gewebe tragen dazu bei, den Inhalt bei Ortswechseln und Einsätzen vor Ort zu schützen.

Eigenschaften:
Der FMST1-71180 basiert auf einer halbstarren Konstruktion, die ihre Form unabhängig von der transportierten Last beibehält. Das Außengewebe, gewebt aus 600 × 600 Denier, widersteht dem Abrieb und den Rissen, die durch den wiederholten Kontakt mit Werkzeugen entstehen. Der Boden aus spritzgegossenem Polypropylen bildet eine feste Basis, die die Tasche vor Feuchtigkeit und Staub schützt, auch wenn sie auf einem nassen oder schmutzigen Boden abgestellt wird.
Die innere Organisation zeichnet diese Tasche durch die Vielfalt ihrer Stauräume aus. Acht Innentaschen ermöglichen es, die Werkzeuge nach ihrem Verwendungszweck zu trennen: senkrechte Fächer für sofortige Sichtbarkeit von Kleinwerkzeugen, innere Riemen zur Sicherung von Teilen während des Transports, Taschen für Zollstöcke, Klebebänder und gängiges Zubehör sowie ein geschlossenes Fach speziell für Bithalter. Die offene Bauweise der Tasche erleichtert den Zugriff, ohne dass gesucht werden muss.
Der Transport profitiert von einer doppelten ergonomischen Lösung: einem gepolsterten und verstellbaren Schultergurt, der die Last verteilt, ohne Beschwerden zu verursachen, kombiniert mit einem Griff aus Gummi, der auch bei hoher Beladung einen festen Griff gewährleistet.

Spezifikationen:
• Reihe: FATMAX®
• Abmessungen (L × T × H): 500 × 230 × 270 mm
• Maximale Belastung: 20 kg
• Hauptmaterial: Gewebe 600 × 600 Denier
• Material des Bodens: spritzgegossenes Polypropylen
• Anzahl der Innentaschen: 8
• Garantie: 2 Jahre

Stärken

• Erleichterte Organisation dank der senkrechten Fächer und der spezialisierten Fächer
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge dank der offenen Bauweise der Tasche
• Schutz vor Feuchtigkeit und Staub dank des festen Bodens aus spritzgegossenem Polypropylen
• Sicherung der Werkzeuge während des Transports dank der Aufbewahrungsriemen
• Komfortabler Transport dank des gepolsterten, verstellbaren Schultergurts und des Griffs aus Gummi
• Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und Rissen dank des Gewebes aus 600 × 600 Denier
• Großes Stauvolumen

Anwendungen

Diese Werkzeugtasche eignet sich für Installations-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen der regelmäßige Transport von Werkzeug erforderlich ist. Ihr großes Fassungsvermögen ermöglicht es, Handwerkzeug, Messzubehör, Verbrauchsmaterial und Kleinteile in einem einzigen Behälter zusammenzufassen. Sie ist auf die Bedürfnisse von Elektrikern, Klempnern, Heizungstechnikern, Wartungstechnikern, Schreinern oder auch Handwerkern des Bauwesens zugeschnitten. Ihr fester und feuchtigkeitsbeständiger Boden eignet sich für Umgebungen, in denen die Werkzeuge regelmäßig auf staubigen oder feuchten Böden abgestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)300x500x290 mm
Gewicht der Verpackung1800 g
Werkstoffstoff;polypropylen (boden)
Breite230 mm
Höhe270 mm
Länge500 mm
Farbeschwarz
79,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage