Referenzen
SMC:AMG450C-F06C
Rubix:2207146

Dokumente
Produktdetails : AMG450C-F06C Wasserabscheider
AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1400 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Typ | separatore d'acqua (serie amg) |
| Werkstoff | fluorkautschuk (option f, dichtung/o-ring) |
| Volumenstrom | 2200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | rc |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage