MS4-LFM Feinfilter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LFM-1/4-BRM
Rubix:441537
Hersteller:529461
EAN:4052568085162

Produktdetails :
Feinfilter MS4-LFM-1/4-BRM 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=4, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen