Referenzen
SMC:AMG350C-F03D
Rubix:2204618
Hersteller:AMG350C-F03D
EAN:3618035577489

Dokumente
Produktdetails : AMG350C-F03D Wasserabscheider
Wasserabscheider
Wasserabscheidungsgrad 99%
Nennvolumenstrom von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
N.C. oder N.O. Automatikentwässerungsoption.
Wasserabscheidungsgrad 99%
Nennvolumenstrom von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
N.C. oder N.O. Automatikentwässerungsoption.
AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x218x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 900 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Typ | water separator |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen