AFM40-F04-D Mikrofilter

Nebelabscheider

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AFM40-F04-D
Rubix:3073821
Hersteller:AFM40-F04-D
AFM40-F04-D Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AFM40-F04-D Mikrofilter


Modularer Tropfenabscheider
ISO 8573-1:2010
Nominale Filterfeinheit 0,3 µm
Maximale Durchflussmenge bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Stärken

Nebelabscheider
Kann in einem kompakteren, modularen Design verwendet werden
Die Schale kann mit einer Hand angebracht und abgenommen werden
Drehsichere Struktur im Druckzustand für die Entnahme der Schale
Standard-Ablasshahn für die Entleerung auf Knopfdruck
Kostengünstiges und sauberes Design

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,3 µm
Volumenstrom1100 l/min
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
72,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen