ZFC74-B Vakuumfilter

Inline-Luftfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZFC74-B
Rubix:2091616
Hersteller:ZFC74-B
EAN:3618036490954
ZFC74-B Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZFC74-B Vakuumfilter


Die Serie ZF sind Luftansaugfilter, die Störungen in Vakuumanlagen durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen.
ZFC, Leitungsfilter für Druckluft- oder Vakuumanwendungen mit Steckverbindung (NEU)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x68x40 mm
Bruttogewicht20 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Werkstoffpolycarbonat
Volumenstrom120 l/min
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
15,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std