Referenzen
Festo:MS4-LFP-E
Rubix:442048
Hersteller:534502
EAN:4052568048976

Produktdetails : MS4-LFP-E Filterpatrone
Filterpatrone MS4-LFP-E für Baureihe MS. Filterfeinheit 40 µm. Baugröße=4, Baureihe=MS, Filterfeinheit=40 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffinformation Filter=PE
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11,5 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,25 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | filter cartridge ms4-lfp-e 534502 |
| Volumenstrom | 1700 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | g 1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen