AF30-F03 Modularer Luftfilter

Luftfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AF30-F03
Rubix:1343909
Hersteller:AF30-F03
AF30-F03 Modularer Luftfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AF30-F03 Modularer Luftfilter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
Modularer Luftfilter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84213925
24,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen