ZFC53 Vakuumfilter

Inline-Luftfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZFC53
Rubix:2003891
Hersteller:ZFC53
EAN:3618036491197
ZFC53 Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)5/32 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZFC53 Vakuumfilter


Die Serie ZF sind Luftansaugfilter, die Störungen in Vakuumanlagen durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen.
ZFC, Leitungsfilter für Druckluft- oder Vakuumanwendungen mit Steckverbindung (NEU)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x54x24 mm
Bruttogewicht11 g
Gewindedurchmesser (Zoll)5/32 ''
Filterfeinheit5 µm
Werkstoffpolycarbonat (gehäuse)
Volumenstrom20 l/min
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen