MS4-LF Filter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LF-1/4-ERM
Rubix:441507
Hersteller:529399
EAN:4052568015671

Produktdetails :
Filter MS4-LF-1/4-ERM 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 175x50x77 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 305,25 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Volumenstrom | 1700 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage