Referenzen
SMC:AF40-F06D-A
Rubix:2188637
Hersteller:AF40-F06D-A
EAN:3618035596305

Dokumente
Produktdetails : AF40-F06D-A Filter
Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x209x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 544 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | filtr powietrza |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- smc:AF40-F06D-D
- rubix:3073028
- hersteller:AF40-F06D-D
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
74,60 € exkl. MwSt./ Stück