LFP-D-MAXI-5M Filterpatrone

LFP Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFP-D-MAXI-5M
Rubix:439950
Hersteller:159641
EAN:4052568011918
LFP-D-MAXI-5M Filterpatrone

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 - g1 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFP-D-MAXI-5M Filterpatrone


Filterpatrone LFP-D-MAXI-5M für Wartungsgeräte. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x45x42 mm
Bruttogewicht17,6 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 - g1 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfilter cartridge
Volumenstrom8000 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84219990
30,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen