Referenzen
SMC:ZFC54
Rubix:2003894
Hersteller:ZFC54
EAN:3618036491081

Dokumente
Produktdetails : ZFC54 Vakuumfilter
Die Serie ZF sind Luftansaugfilter, die Störungen in Vakuumanlagen durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen.
ZFC, Leitungsfilter für Druckluft- oder Vakuumanwendungen mit Steckverbindung (NEU)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x54x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Werkstoff | polycarbonat (gehäuse) |
| Volumenstrom | 20 l/min |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std