Pendelkugellager FAG 2212-TVH>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2212-TVH>N
Rubix:3512849
Hersteller:0972603550000
EAN:4064327521224
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2212-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22..-tvh
Referenzdrehzahl6400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48000 N
72,47 exkl. MwSt.
/ Stück
86,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an