Pendelkugellager FAG 2215-TVH>N, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2215-TVH>N
Rubix:3512859
Hersteller:0972601260000
EAN:4064327521187


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2215-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage