Pendelkugellager SKF 1200 ETN9, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1200 ETN9
Rubix:7317
Hersteller:34135
EAN:7316576622038
1200 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1200 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x30x30 mm
Bruttogewicht33,7 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl56000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1180 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5530 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
26,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an