SPA 90X4-1615 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA090
Rubix:2250031
Hersteller:856470
EAN:3660338117565

Produktdetails : SPA 90X4-1615 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1615) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Taper-Buchse | 1615 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 95,5 mm |
| Breite | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort