SPA 63X2-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA063
Rubix:2249813
Hersteller:856265
EAN:3660338115530
SPA 63X2-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser63 mm
Taper-Buchse1108
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 63X2-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser63 mm
Taper-Buchse1108
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten2
Typ9
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser68,5 mm
Breite22 mm
17,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,12 € inkl. MwSt.