SPA 80X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA080
Rubix:2249733
Hersteller:856189
EAN:3660338114786
SPA 80X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser80 mm
Taper-Buchse1210
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 80X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1210) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser80 mm
Taper-Buchse1210
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten1
Typ1
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser85,5 mm
Breite25 mm
14,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std