SPA 170X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPA170
Rubix:2250011
Hersteller:856482
EAN:3660338117688
SPA 170X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser170 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 170X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser170 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ2
Kranzbreite65 mm
Außendurchmesser175,5 mm
Breite45 mm
87,23 exkl. MwSt.
/ Stück
103,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std