SPZ 112X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:01SPZ112
Rubix:2249759
Hersteller:856246
EAN:3660338115356
SPZ 112X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 112X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Typ1
Kranzbreite16 mm
Außendurchmesser116 mm
Breite25 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std