SPB 212X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:02SPB212
Rubix:2249835
Hersteller:856307
EAN:3660338115950

Produktdetails : SPB 212X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 212 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Typ | 7 |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Außendurchmesser | 219 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std