SPA 250X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPA250
Rubix:2249721
Hersteller:856207
EAN:3660338114960

Produktdetails : SPA 250X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 7 |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Außendurchmesser | 255,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std