SPB 450X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Riemenscheibe mit vier Nuten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPB450
Rubix:2250057
Hersteller:856518
EAN:3660338118043
SPB 450X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 450X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite82 mm
Außendurchmesser457 mm
Breite89 mm
419,74 exkl. MwSt.
/ Stück
499,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std