SPB 236X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPB236
Rubix:2249931
Hersteller:856400
EAN:3660338116872
SPB 236X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser236 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 236X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser236 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten3
Typ6
Kranzbreite63 mm
Außendurchmesser243 mm
Breite45 mm
129,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std