SPB 280X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPB280
Rubix:2250262
Hersteller:856714
EAN:3660338119989

Produktdetails : SPB 280X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 280 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 120 mm |
| Außendurchmesser | 287 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std