Ventile -Durchflussregler

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • ventile -durchflussregler (1616)
  • Hersteller
  • aventics
    (20)
  • bosch rexroth
    (1)
  • bürkert
    (12)
  • enerpac
    (2)
  • festo
    (68)
  • imi norgren
    (11)
  • mecaline
    (46)
  • 919 Produkt (e) mit 1.616 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • smc:AS1201F-M5-06A
    • rubix:2003646
    • hersteller:00992553
    • ean:3618035548731
    brand logo
    • Anschlusstypone‑touch/steckanschluss für schlauch ø6 mm; gewindeanschluss m5 x 0,8
    • Typas1201f-m5-06a drosselrückschlagventil
    8,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS2201F-01-06SA
    • rubix:972273
    • hersteller:00969188
    • ean:3618035543989
    brand logo
    • Anschlusstypsteckanschluss (schnellanschluss) für ø6 schlauch + r 1/8 gewinde
    • Typabgewinkelt
    11,61 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS1201F-M5-04A
    • rubix:887554
    • hersteller:00958700
    • ean:3618035548953
    brand logo
    • Anschlusstyppush-in-anschluss (one-touch) für ø 4 mm schlauch + m5 x 0.8 außengewinde
    • Typabgewinkelt
    8,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • parker:7060 06 10
    • rubix:69675
    • hersteller:7060 06 10
    • ean:0820099319995
    brand logo
    • Anschlusstypbspp-außengewinde (g 1/8) mit abluft-/exhaust-ausführung; anschluss für schlauch ø6 mm (rohr/tube).
    • Typ7060 06 10 standard drv-lf 3000 6mm - g1/8-abluftdrossel
    15,44 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:VFOE-LE-T-G18-Q6
    • rubix:3162992
    • hersteller:8068726
    • ean:4052568301101
    brand logo
    • Anschlusstypg18
    • Typeinweg-durchflussregelventil
    11,23 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (40) Varianten
    brand logobrand logo
    • parker:7770 08 00
    • rubix:69703
    • hersteller:7770 08 00
    • ean:0820099331089
    brand logo
    • Anschlusstypblitzanschluss (push-to-connect / push-on)
    • Typ7770 08 00 durchflussregler mit blitzanschluss (inline, unidirektional) – 8 mm
    17,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • parker:7060 08 13
    • rubix:69678
    • hersteller:7060 08 13
    • ean:0820099320335
    brand logo
    • Anschlusstypbspp-außengewinde auf rohr (90°-winkel), abluft-durchflussregler
    • Typ7060 08 13 standard drv-lf 3000 8mm - g1/4-abluftdrossel
    16,54 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS2201F-01-06S
    • rubix:655623
    • hersteller:AS2201F-01-06S
    brand logo
    • Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
    • Typcontroller
    11,60 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS2002F-06
    • rubix:764890
    • hersteller:00769767
    • ean:3618035546102
    brand logo
    • Anschlusstyppush-in-steckverbinder (einhandbetätigung)
    • Typgeschwindigkeitsregler (in-line-bauform)
    13,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:ASP330F-01-06S
    • rubix:915743
    • hersteller:00001998
    • ean:3618035527781
    brand logo
    • Anschlusstypsteckanschluss für ø6 rohr + r 1/8 außengewinde (zylinderseite) + m5 x 0.8 pilotbohrung
    • Typdurchflussregler mit pilotgesteuertem rückschlagventil
    40,25 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (16) Varianten
    brand logobrand logo
    • smc:AS1002F-04
    • rubix:151946
    • hersteller:00769761
    • ean:3618035550284
    brand logo
    • Anschlusstyppush-in-anschlüsse (one-touch / push-in)
    • Typinline-geschwindigkeitsregler (durchflussregler)
    9,74 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-8-1/4
    • rubix:105555
    • hersteller:2078
    • ean:4052568000059
    brand logo
    • Anschlusstypg1/2, g1/4
    • Typverteilerblock
    58,51 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-4-1/8-B
    • rubix:117368
    • hersteller:6701
    • ean:4052568001322
    brand logo
    • Anschlusstypg1/8
    • Typverteilerblock
    9,23 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS1201F-M5-04
    • rubix:1489866
    • hersteller:AS1201F-M5-04
    brand logo
    • Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
    • Typcontroller
    8,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-4-3/8-B
    • rubix:105551
    • hersteller:6703
    • ean:4052568065096
    brand logo
    • Anschlusstypg3/8
    • Typverteilerblock (pneumatiknippel)
    27,07 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS2201FS-01-06S
    • rubix:2132158
    • hersteller:01057936
    • ean:3618035541756
    brand logo
    • Anschlusstypgas 1/8 stecker
    • Typas-fs
    16,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS1201F-M3-04
    • rubix:1479925
    • hersteller:00002147
    • ean:3618035549295
    brand logo
    • Anschlusstypmännlich
    • Typas-a
    10,62 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • parker:7770 04 00
    • rubix:69701
    • hersteller:7770 04 00
    • ean:0820099330938
    brand logo
    • Anschlusstypblitzanschluss (push-to-connect, rohr-zu-rohr)
    • Typ7770 04 00 druckregelventil mit blitzanschluss - 4mm
    14,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • parker:7770 10 00
    • rubix:98124
    • hersteller:7770 10 00
    • ean:0820099331157
    brand logo
    • Anschlusstyprohr-zu-rohr (blitzanschluss/push-in)
    • Typ7770 10 00 druckregelventil mit blitzanschluss - 10mm
    24,41 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-4-1/4
    • rubix:105549
    • hersteller:2960
    • ean:4052568018184
    brand logo
    • Anschlusstypg
    • Typverteilerblock
    14,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-4-1/2-B
    • rubix:105552
    • hersteller:6704
    • ean:4052568065102
    brand logo
    • Anschlusstypg1/2
    • Typverteilerblock
    29,44 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • smc:AS1201F-M5-06
    • rubix:929932
    • hersteller:AS1201F-M5-06
    brand logo
    • Anschlusstypgaz 1/8 männlich
    • Typas-a
    8,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-4-1/4-C
    • rubix:105550
    • hersteller:7849
    • ean:4052568020248
    brand logo
    • Anschlusstypg1/4
    • Typverteilerblock
    14,57 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • festo:FR-8-1/8
    • rubix:105554
    • hersteller:2077
    • ean:4052568000042
    brand logo
    • Anschlusstypg3/8, g1/8
    • Typverteilerblock (verteiler)
    44,20 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    24 Elemente von 919