AS1201F-M3-04 Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler Serie AS3000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS1201F-M3-04
Rubix:1479925
Hersteller:AS1201F-M3-04
EAN:3618035549295
AS1201F-M3-04 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypmännlich
Typas-a
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS1201F-M3-04 Drosselrückschlagventil


Die ASP-Serie ist eine Reihe von Durchflussbegrenzern mit einem integrierten vorgesteuerten Kreuzventil. Diese Kombination ermöglicht somit die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und die zeitweilige Durchführung von Zwischenstopps. Alle Messingteile der ASP-Serie sind standardmäßig vernickelt, und diese Serie bietet eine 360-Grad-Freiheit bei der Rohrmontage.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypmännlich
Typas-a
Zolltarifcode39174000
10,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std