Referenzen
SMC:AS2201FS-01-06S
Rubix:2132158
Hersteller:AS2201FS-01-06S
EAN:3618035541756
Produktdetails : AS2201FS-01-06S Drosselrückschlagventil
Der Einsatz von SMC-Drosselventilen mit integrierten One-Touch-Anschlüssen verkürzt die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Bei diesen Drosselventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um die Installation zu erleichtern. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 sowohl in Zoll (NPT) als auch metrisch R(PT) sowie mit Rohrgrößen von 3.2mm bis 12mm OD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 OD (Zoll) und mit optionalem Winkelanschluss sowie Universal-Ausführung (erhöhte Flexibilität) und Meter-in- und Meter-out-Varianten sind diese Drosselventile so ausgelegt, dass sie die meisten Anwendungen abdecken.
AS*2/3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel-/ Universalausführung
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/8 stecker |
|---|---|
| Typ | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std