Referenzen
Festo:FR-4-1/2-B
Rubix:105552
Hersteller:6704
EAN:4052568065102

Produktdetails : FR-4-1/2-B Verteilerblock
Verteilerblock FR-4-1/2-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=18,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-4-1/2-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=18,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x39x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134,3 g |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| Typ | verteilerblock |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std