FR-4-1/8-B Verteilerblock

FR Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FR-4-1/8-B
Rubix:117368
Hersteller:6701
EAN:4052568001322
FR-4-1/8-B Verteilerblock

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg1/8
Typverteilerblock
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FR-4-1/8-B Verteilerblock


Verteilerblock FR-4-1/8-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=8,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-4-1/8-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=8,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x17x20 mm
Bruttogewicht26,4 g
Anschlusstypg1/8
Typverteilerblock
HerkunftslandCN
Zolltarifcode76169910
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std