Referenzen
Festo:FR-4-1/4
Rubix:105549
Hersteller:2960
EAN:4052568018184

Produktdetails : FR-4-1/4 Verteilerblock
Verteilerblock FR-4-1/4 zur Druckluftverteilung. Nennweite=11,5 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-4-1/4 zur Druckluftverteilung. Nennweite=11,5 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=3, Anzahl Zuleitungen=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x21x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63,61 g |
| Anschlusstyp | g |
| Typ | verteilerblock |
| Werkstoff | aluminium; eloxiert |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std