FR-8-1/8 Verteilerblock

FR Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FR-8-1/8
Rubix:105554
Hersteller:2077
EAN:4052568000042
FR-8-1/8 Verteilerblock

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg3/8, g1/8
Typverteilerblock (verteiler)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FR-8-1/8 Verteilerblock


Verteilerblock FR-8-1/8 zur Druckluftverteilung. Nennweite=8,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-8-1/8 zur Druckluftverteilung. Nennweite=8,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x40x35 mm
Bruttogewicht176,53 g
Anschlusstypg3/8, g1/8
Typverteilerblock (verteiler)
HerkunftslandUA
Zolltarifcode76169910
44,20 exkl. MwSt.
/ Stück
52,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std