FR-4-3/8-B Verteilerblock

FR Verteiler

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:FR-4-3/8-B
Rubix:105551
Hersteller:6703
EAN:4052568065096
FR-4-3/8-B Verteilerblock
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypg3/8
Typverteilerblock (pneumatiknippel)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FR-4-3/8-B Verteilerblock


Verteilerblock FR-4-3/8-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=15 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-4-3/8-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=15 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)87x27x32 mm
Bruttogewicht79,4 g
Anschlusstypg3/8
Typverteilerblock (pneumatiknippel)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,07 exkl. MwSt.
/ Stück
32,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std