Referenzen
SMC:AS1002F-04
Rubix:151946
Hersteller:00769761
EAN:3618035550284

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | push-in-anschlüsse (one-touch / push-in) |
|---|---|
| Typ | inline-geschwindigkeitsregler (durchflussregler) |
Produktdetails : AS1002F-04 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Drosselrückschlagventilen mit eingebauten Steckverbindungen reduziert die Installationszeit, reduziert die Montagehöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Mit diesen Drosselrückschlagventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in sowohl Zoll (NPT)- als auch metrischem Gewinde R (PT) sowie in Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll) und optional Rohrbogen- und Universalausführung (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Ausmessen, diese Durchflussregler sind für die meisten Anwendungen ausgelegt.
AS1002F/4002F, Drosselrückschlagventil, Steckverbindung, Inline, kompakt
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | push-in-anschlüsse (one-touch / push-in) |
|---|---|
| Typ | inline-geschwindigkeitsregler (durchflussregler) |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std