AS2201F-01-06SA Drosselrückschlagventil

Drehzahlregler, Serie AS###1F-#A

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS2201F-01-06SA
Rubix:972273
EAN:3618035543989
AS2201F-01-06SA Drosselrückschlagventil
brand logo

Produktdetails : AS2201F-01-06SA Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Drosselrückschlagventilen mit eingebauten Steckverbindungen reduziert die Installationszeit, reduziert die Montagehöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Mit diesen Drosselrückschlagventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in sowohl Zoll (NPT)- als auch metrischem Gewinde R (PT) sowie in Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll) und optional Rohrbogen- und Universalausführung (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Ausmessen, diese Durchflussregler sind für die meisten Anwendungen ausgelegt.
AS ***1F-A, Drosselrückschlagventil, Steckverbindung, Push-Lock-Verriegelungsmechanismus, Winkel-/Universaltyp, neu

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
11,61 exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std