Referenzen
Festo:FR-4-1/4-C
Rubix:105550
Hersteller:7849
EAN:4052568020248

Produktdetails : FR-4-1/4-C Verteilerblock
Verteilerblock FR-4-1/4-C zur Druckluftverteilung. Nennweite=11,5 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-4-1/4-C zur Druckluftverteilung. Nennweite=11,5 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90,5 g |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Typ | verteilerblock |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std