13X2184 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X2184
Rubix:693930
EAN:4010858352189



Produktdetails : 13X2184 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Keilriemen Klassisch
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 234 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a86 |
| Innenlänge | 2184 mm |
| Außenlänge | 2234 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2214 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen