13X1054 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A41.1/2 13x1054Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A41.1/2/A1085 - 888853
Rubix:2974221
Hersteller:888853
EAN:3660338414060

Produktdetails : 13X1054 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A41.1/2 13x1054Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a41 1/2 |
| Innenlänge | 1054 mm |
| Außenlänge | 1085 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1085 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort