17X2489 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B98/17x2489Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874291
Mecaline:B98/B2530 - 889140
Rubix:2974602
Hersteller:889140
EAN:3660338416934
17X2489 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B98/17x2489Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb98
Innenlänge2489 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2489 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B98/17x2489Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb98
Innenlänge2489 mm
Außenlänge2530 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2530 mm
29,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std