17X1981 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B78/17x1981Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:867787
Mecaline:B78/B2020 - 889115
Rubix:2974577
Hersteller:889115
EAN:3660338416682

Produktdetails : 17X1981 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B78/17x1981Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b78 |
| Innenlänge | 1981 mm |
| Außenlänge | 2020 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2020 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std