17X2387 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B94/17x2387Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874285
Mecaline:B94/B2430 - 889134
Rubix:2974597
Hersteller:889134
EAN:3660338416873
17X2387 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B94/17x2387Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb94
Innenlänge2387 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2387 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B94/17x2387Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb94
Innenlänge2387 mm
Außenlänge2430 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2430 mm
Werkstoffsbr
28,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std