17X2410 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B95 17x2410Li B2450 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739403
Hersteller:962260950
EAN:5414465297854
17X2410 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb95
Innenlänge2410 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2410 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb95
Innenlänge2410 mm
Außenlänge2489 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2450 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
17,42 exkl. MwSt.
/ Stück
20,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen