Referenzen
Gates:Z19.5 10x493Li Z515 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739163
Hersteller:962060195
EAN:5414465286568

Produktdetails : 10X493 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z19 1/2 |
| Innenlänge | 493 mm |
| Außenlänge | 534 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 515 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen