Referenzen
Gates:B41 17X1095LP/1060LI HIPOWER
Rubix:1414579
Hersteller:900310041
EAN:5412571022292

Produktdetails : 17X1060 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b41 |
| Innenlänge | 1060 mm |
| Außenlänge | 1117,6 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1095 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
