22X2860 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C112 22X2920LP/2860LI HIPOWER
Rubix:1416901
Hersteller:900410112
EAN:5412571052312
22X2860 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc112
Innenlänge2860 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2860 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES

Stärken

- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc112
Innenlänge2860 mm
Außenlänge2918,46 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2920 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
93,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage