17X1346 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B53/17x1346Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B53/B1390 - 889082
Rubix:2974544
Hersteller:889082
EAN:3660338416354
17X1346 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B53/17x1346Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb53
Innenlänge1346 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1346 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B53/17x1346Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb53
Innenlänge1346 mm
Außenlänge1390 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1390 mm
Werkstoffsbr
16,22 exkl. MwSt.
/ Stück
19,30 inkl. MwSt.