13X977 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A38.1/2 13x977Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A38.1/2/A1010 - 888847
Rubix:2974215
Hersteller:888847
EAN:3660338414008

Produktdetails : 13X977 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A38.1/2 13x977Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a38 1/2 |
| Innenlänge | 977 mm |
| Außenlänge | 1010 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1010 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std