SF420AF PP20090002, 2,0 Dioptrin SF420AF

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400 mit Vergrößerungsbereich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:SF420AF
Rubix:2402332
Hersteller:7100114948
EAN:04054596461116
SCHUTZBRILLE SECUREFIT 400 READER 2,0 PP20090002, 2,0 Dioptrin SF420AF

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF420AF PP20090002, 2,0 Dioptrin SF420AF


Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 mit Vergrößerungsbereich besitzen randlose Polycarbonatgläser, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, weiche, verstellbare Nasenstege und einen Vergrößerungsbereich.
Für komfortablen Augenschutz mit Vergrößerungsbereich zur deutlichen Erkennung kleiner Detail empfiehlt sich die 3M™ SecureFit™ Safety Readers Schutzbrille Serie 400. Die Schutzbrille mit schwarz/grünem Rahmen wiegt nur 19 g und verfügt unten über einen Vergrößerungsbereich mit +1,5 oder +2,0 oder +2,5 Dioptrien. Sie verfügt außerdem über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch welche sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße des jeweiligen Trägers anpassen. Das garantiert einen sicheren und bequemen Sitz. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlose Polycarbonatscheibe ist für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit einer Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung erhältlich.

Stärken


• Schutzbrille mit einem zusätzlichen Dioptrienbereich am unteren Rand der Scheibe zur Vergrößerung kleiner Details
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein weites Sichtfeld
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz

Anwendungen

Baugewerbe - Fertigung - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Luftfahrt - Maschinenbedienung

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbefarblos
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
Typverschreibung
18,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std