HRSH250-AF-40 Kühl- und Temperiergerät

Thermo-Kühler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:HRSH250-AF-40
Rubix:2220174
Hersteller:HRSH250-AF-40
EAN:3618036089455
HRSH250-AF-40 Kühl- und Temperiergerät

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Volumenstrom180 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HRSH250-AF-40 Kühl- und Temperiergerät


Hervorragende Energieeinsparung durch den Dreifach-Inverter
HRSH, Kühl- und Temperiergerät, Große Ausführung, Luftgekühlte Ausführung 400V

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Volumenstrom180 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck5 bar
Werkstoffedelstahl; kupfer (lötung des wärmetauschers); messing; bronze; dichtungen/medienberührte elastomere: ptfe, pu, fkm, epdm, pvc, nbr, pom, pe, nr
Verbindungg-gewinde (rc1 / symbol f: g1) – passend zum g thread adapter set (af-40)
HerkunftslandJP
33.909,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
40.351,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage